Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.160.0100 kuusiomutteri M16 x 1 luokka 4 terässinkitty, 50PK | AH7VDX 38DG73

GRAINGER M11380.160.0100 kuusiomutteri M16 x 1 luokka 4 terässinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VDX Malli: M11380.160.0100Ristiviite: 38DG73 / 176G39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16-1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus8mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.160.0100 kuusiomutteri M16 x 1 luokka 4 terässinkitty, 50PK
€45.99 /pakkaus