Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.120.0125 kuusiomutteri M12 x 1.25 luokka 4 terässinkitty, 100PK | AH7VDR 38DG68

GRAINGER M11380.120.0125 kuusiomutteri M12 x 1.25 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VDR Malli: M11380.120.0125Ristiviite: 38DG68 / 176G34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus6mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.120.0125 kuusiomutteri M12 x 1.25 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€24.29 /pakkaus