Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11360.360.0001 kuusiomutteri M36 x 4 Grade Class 4 Terässinkitty, 5PK | AH7VDH 38DG60

GRAINGER M11360.360.0001 kuusiomutteri M36 x 4, luokka 4, terässinkitty, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VDH Malli: M11360.360.0001Ristiviite: 38DG60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus18mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0962
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11360.360.0001 kuusiomutteri M36 x 4, luokka 4, terässinkitty, 5PK
€50.98 /pakkaus