Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11360.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 4 terässinkitty, 50PK | AH7VCZ 38DG52

GRAINGER M11360.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 4 terässinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VCZ Malli: M11360.160.0001Ristiviite: 38DG52 / 176G18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus8mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11360.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 4 terässinkitty, 50PK
€37.76 /pakkaus