Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11140.120.0001 Neliömäinen mutteri M12 x 10.0 19Mm Leveys Matala sinkitty, 100PK | AH7VCM 38DG41

GRAINGER M11140.120.0001 Neliömutteri M12 x 10.0 19 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VCM Malli: M11140.120.0001Ristiviite: 38DG41 / 177U78
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
€46.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaVähän hiiltä
Korkeus10mm
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.895
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11140.120.0001 Neliömutteri M12 x 10.0 19 mm Leveys Matala sinkitty, 100PK
€46.62 /pakkaus