Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M10C90KCS Socket Head Cap Screw, M10-1.5 Thread Size, 90 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 50 PK | CQ4WZH 5YRN2

GRAINGER M10C90KCS-kantaruuvi, kierrekoko M10-1.5, pituus 90 mm, musta oksidi, seosteräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WZH Malli: M10C90KCSRistiviite: 5YRN2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M10C90KCS-kantaruuvi, kierrekoko M10-1.5, pituus 90 mm, musta oksidi, seosteräs, 50 PK
€130.58 /pakkaus