Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07850.060.0020 Sarja Ruuvit Seosteräs M6 X 1.00Mm Cup 20Mm, 100PK | AG2JDH 31JX82

GRAINGER M07850.060.0020 sarja ruuvi seosteräs M6 X 1.00 mm kuppi 20 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JDH Malli: M07850.060.0020Ristiviite: 31JX82
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
€37.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus20mm
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3163
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07850.060.0020 sarja ruuvi seosteräs M6 X 1.00 mm kuppi 20 mm, 100 PK
€37.51 /pakkaus