Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07800.160.0035 Sarja Ruuvi Teräs M16 X 2.00Mm Kartio 35Mm, 25PK | AG2HWK 31JW14

GRAINGER M07800.160.0035 Sarja ruuvi Teräs M16 X 2.00 mm kartio 35 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AG2HWK Malli: M07800.160.0035Ristiviite: 31JW14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€94.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus35mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM16 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9846
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07800.160.0035 Sarja ruuvi Teräs M16 X 2.00 mm kartio 35 mm, 25 PK
€94.28 /pakkaus