Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07470.040.0008 Kantapää Ruuvi Teräs M4 x 0.7, 8mm Pituus, 100PK | AH7UYJ 38DF45

GRAINGER M07470.040.0008 kantapää, ruuvi litteä teräs M4 x 0.7, pituus 8 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UYJ Malli: M07470.040.0008Ristiviite: 38DF45

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.96mm
Pään korkeus2.48mm
Head TypeTasainen
Pituus8"
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0914
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07470.040.0008 kantapää, ruuvi litteä teräs M4 x 0.7, pituus 8 mm, 100 PK
€7.46 /pakkaus