Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07150.100.0012 Kantapään Kansi Ruuvipainike Teräs M10 x 1.50, 12mm Pituus, 100PK | AH7UEG 38DA48

GRAINGER M07150.100.0012 kantapää, ruuvipainike teräs M10 x 1.50, pituus 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UEG Malli: M07150.100.0012Ristiviite: 38DA48 / 164L01
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
€44.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.17.5mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypePainike
Pituus12 "
Min. Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2996
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07150.100.0012 kantapää, ruuvipainike teräs M10 x 1.50, pituus 12 mm, 100 PK
€44.01 /pakkaus