Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07141.050.0012 Kantapää Ruuvipainike Laipallinen Teräs M5 x 0.80, 12mm Pituus, 100PK | AH7UAK 38CZ60

GRAINGER M07141.050.0012 kantapään kansi Ruuvipainike laipallinen teräs M5 x 0.80, pituus 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UAK Malli: M07141.050.0012Ristiviite: 38CZ60 / 164K13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.9.5mm
Pään korkeus2.75mm
Head TypeLaipallinen laippa
Pituus12 "
Min. Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2538
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko: Ei tuuletettua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07141.050.0012 kantapään kansi Ruuvipainike laipallinen teräs M5 x 0.80, pituus 12 mm, 100 PK
€14.16 /pakkaus