Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.200.0120 Olkaruuvi M16 X 2 X 120Mm Pituus, 2PK | AG2KLC 31KG21

GRAINGER M07111.200.0120 Olkaruuvi M16 X 2 X 120 mm Pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KLC Malli: M07111.200.0120Ristiviite: 31KG21
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
€82.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.30.33mm
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus120mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16 x 2
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.200.0120 Olkaruuvi M16 X 2 X 120 mm Pituus, 2PK
€82.98 /pakkaus