Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07090.050.0016 Kantapää Ruuvi Matala Teräs M5 x 0.80, Pituus 16mm, 100PK | AH7TXD 38CY82

GRAINGER M07090.050.0016 kantapään kannen ruuvi matala teräs M5 x 0.80, pituus 16 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7TXD Malli: M07090.050.0016Ristiviite: 38CY82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€19.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.5mm
Pään korkeus3.5mm
Head TypeMatala
Pituus16
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3172
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07090.050.0016 kantapään kannen ruuvi matala teräs M5 x 0.80, pituus 16 mm, 100 PK
€19.85 /pakkaus