Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07040.160.0080 hylsypää Ruuviluokka 12.9 Teräs M16 x 1.25, Pituus 80mm, 5PK | AH7TUE 38CY14

GRAINGER M07040.160.0080 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M16 x 1.25, pituus 80 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TUE Malli: M07040.160.0080Ristiviite: 38CY14 / 164H82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 1.5
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus80mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7641
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07040.160.0080 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M16 x 1.25, pituus 80 mm, 5PK
€24.27 /pakkaus