GRAINGER M04225.360.0001 Structural Nut M36 x 4 Class 10 Steel, 25PK | AH7THL 38CV87

GRAINGER M04225.360.0001 Rakennemutteri M36 x 4 luokka 10 teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7THL Malli: M04225.360.0001Ristiviite: 38CV87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€747.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 10
MutteriRakenteellinen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7733
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04225.360.0001 Rakennemutteri M36 x 4 luokka 10 teräs, 25PK
€747.06 /pakkaus