GRAINGER M04005.240.0140 Rakennepultti Hiiliteräs M24 X 140, 20PK | AH7TDX 38CT49

GRAINGER M04005.240.0140 Rakennepultti hiiliteräs M24 X 140, 20PK

Varastossa
Tuote: AH7TDX Malli: M04005.240.0140Ristiviite: 38CT49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€693.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.41mm
Pään korkeus15mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus140mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus39mm
Kierteen kokoM24
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4803
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.240.0140 Rakennepultti hiiliteräs M24 X 140, 20PK
€693.59 /pakkaus