GRAINGER M04005.200.0090 Rakennepultti Hiiliteräs M20 X 90, 25PK | AH7TDF 38CT34

GRAINGER M04005.200.0090 Rakennepultti hiiliteräs M20 X 90, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TDF Malli: M04005.200.0090Ristiviite: 38CT34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.32mm
Pään korkeus13mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus90mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus33mm
Kierteen kokoM20
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1428
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.200.0090 Rakennepultti hiiliteräs M20 X 90, 25PK
€418.40 /pakkaus