GRAINGER M04005.160.0065 Rakennepultti Hiiliteräs M16 X 65, 50PK | AH7TCQ 38CT20

GRAINGER M04005.160.0065 Rakennepultti hiiliteräs M16 X 65, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TCQ Malli: M04005.160.0065Ristiviite: 38CT20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.27mm
Pään korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus65mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus28mm
Kierteen kokoM16
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1928
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.160.0065 Rakennepultti hiiliteräs M16 X 65, 50PK
€373.96 /pakkaus