Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01120.360.0300 kuusiomutteri M36 x 3, luokka 8 teräs, 2PK | AH7RZR 38CJ25

GRAINGER M01120.360.0300 kuusiomutteri M36 x 3, luokan 8 teräslevy, 2PK

Varastossa
Tuote: AH7RZR Malli: M01120.360.0300Ristiviite: 38CJ25 / 176F33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36-3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus29mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7677
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01120.360.0300 kuusiomutteri M36 x 3, luokan 8 teräslevy, 2PK
€24.02 /pakkaus