GRAINGER LWSH050OP-PK5000 Lock Washer, Screw Size 1/2 in, Internal Tooth Lock, Steel, Black Oxide, Black Oxide | CQ2KDK 5CVD1

GRAINGER LWSH050OP-PK5000 Lock Washer, Screw Size 1/2 in, Internal Tooth Lock, Steel, Black Oxide, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CQ2KDK Model: LWSH050OP-PK5000Ristiviite: 5CVD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,657.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LWSH050OP-PK5000 Lock Washer, Screw Size 1/2 in, Internal Tooth Lock, Steel, Black Oxide, Black Oxide
€2,657.31 /pakkaus