Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER LE-ALEV 200K-14-SG vakiolevypyörä, kääntyvä, kumi, 660 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6PZF 454Y07

GRAINGER LE-ALEV 200K-14-SG vakiolevypyörä, kääntyvä, kumi, 660 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6PZF Malli: LE-ALEV 200K-14-SGRistiviite: 454Y07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus65 Ranta A
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus660 lbs.
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus9 1 / 4 "
Asennuslevy4 "x 4 1 / 2"
Ei merkintää, non-merkintäEi
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
KilpailutyyppiTupla pallo
Kääntösäde6 1 / 8 "
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.592
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LE-ALEV 200K-14-SG vakiolevypyörä, kääntyvä, kumi, 660 Lbs. Kuormitus, 8 tuuman renkaan halkaisija.
€137.93 / yksikkö