GRAINGER LC.20041206.PL.DAR Fully Threaded Rod, 2 4 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide | CR3DBF 10P665

GRAINGER LC.20041206.PL.DAR Fully Threaded Rod, 2 4 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CR3DBF Malli: LC.20041206.PL.DARRistiviite: 10P665

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LC.20041206.PL.DAR Fully Threaded Rod, 2 4 1/2 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide
€246.51 / yksikkö