Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG Plate Caster, Swivel, 150 Lbs. Load Rating, 6 5/16 Inch Wheel Dia. | CH6QAK 487G37

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG levypyörä, kääntyvä, 150 Lbs. Kuormitus, 6 5/16 tuuman pyörän halk.

Varastossa
Tuote: CH6QAK Malli: L-VW 162R-FI-SGRistiviite: 487G37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiRulla
Jarrujen tyyppiTotal Lock Brake
VäriHarmaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus50 RantaA
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli2 15 / 16 "x 4 1 / 8"
Kuormitusluokitus150 lbs.
Asennuspultti Dia.7 / 16 "
Asennuskorkeus7 11 / 16 "
Asennuslevy4 5 / 16 "x 5 1 / 2"
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-15 - 160 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella3 5 / 32 "x 4 9 / 64"
Levyn koko5 1 / 2 "x 4 5 / 16"
KilpailutyyppiTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus1 3 / 16 "
Polkeajoustin
Pyörän halkaisija6 5 / 16 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
AlkuperämaaSaksa

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasaisilla vapaapyörillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER L-VW 162R-FI-SG levypyörä, kääntyvä, 150 Lbs. Kuormitus, 6 5/16 tuuman pyörän halk.
€148.81 / yksikkö