GRAINGER HNI80751-250T Hex Nut, 3/4 10 Thread, 1 7/64 Inch Hex Width, 41/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 8 | CQ2AJR 4KGZ5

GRAINGER HNI80751-250T Hex Nut, 3/4 10 Thread, 1 7/64 Inch Hex Width, 41/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 8

Varastossa
Tuote: CQ2AJR Model: HNI80751-250TRistiviite: 4KGZ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HNI80751-250T Hex Nut, 3/4 10 Thread, 1 7/64 Inch Hex Width, 41/64 Inch Hex Height, Steel, Grade 8
€156.84 /pakkaus