GRAINGER HCI80370100NA-450P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 8, Black Oxide, 3/8 16, Coarse, 1 Inch Length | CQ6XLE 4KGV5

GRAINGER HCI80370100NA-450P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 8, Black Oxide, 3/8 16, Coarse, 1 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XLE Malli: HCI80370100NA-450PRistiviite: 4KGV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HCI80370100NA-450P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 8, Black Oxide, 3/8 16, Coarse, 1 Inch Length
€94.51 /pakkaus