Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HCI505602750NA-025T kuusiokantaruuvi Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T kuusiokantaruuvi Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AG6RXJ Malli: HCI505602750NA-025TRistiviite: 46F549
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
€467.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HCI505602750NA-025T kuusiokantaruuvi Grade 5 9/16-12X2-3/4, 10PK
€467.89 /pakkaus