GRAINGER HCI502502750NA-750P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 20, Coarse, 2 3/4 Inch Length | CQ6XHN 4XLT3

GRAINGER HCI502502750NA-750P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 20, Coarse, 2 3/4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XHN Malli: HCI502502750NA-750PCross Ref: 4XLT3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2461
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HCI502502750NA-750P Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 20, Coarse, 2 3/4 Inch Length
€32.83 /pakkaus