Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Raskaan käytön vipu Lukitus LED -luokkahuone | AG4YLT 35HU59

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Heavy Duty Lever Lockset LED-luokkahuone

Varastossa
Tuote: AG4YLT Malli: GT135LEDPHL626234ASASCCRistiviite: 35HU59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€882.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu LED-merkkivalolla
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Keskeinen materiaaliNikkeli hopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.547
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7209900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinterin sydämen tyyppi: Perinteinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikeyingKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräHinta
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASFL Raskaat vivut Lukitus LED -luokkahuone | AG4YLU 35HU60 GT135LEDPHL626234ASASFLAvaimetonEi ydintä-6/7€338.34
GRAINGER GT135LEDPHL626234ASALFL Raskaat vivut Lukitus LED -luokkahuone | AG4YLV 35HU61 GT135LEDPHL626234ASALFLAvaimetonEi ydintä-6€338.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GT135LEDPHL626234ASASCC Heavy Duty Lever Lockset LED-luokkahuone
€882.07 / yksikkö