Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GRA-1002 Kromattu neljänneskierroslähde, NPT-tuloaukko, 125 Psi | CD2GBL 401K23

GRAINGER GRA-1002 kromattu neljänneskäännös syöttörajoitin, NPT-tulotyyppi, 125 Psi

Varastossa
Tuote: CD2GBL Malli: GRA-1002Ristiviite: 401K23

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljänneskierroksen syötön pysäytys
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunKromattu
Kahva materiaalisinkkiseos
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue40 astetta 170 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GRA-1002 kromattu neljänneskäännös syöttörajoitin, NPT-tulotyyppi, 125 Psi
€10.33 / yksikkö