GRAINGER GNRSCG90YB Speed Bump Corner Guard, Rubber, 36 Inch Size Lg, 3/4 Inch Size Width, Black/Yellow | CQ3PDL 49ZZ42

GRAINGER GNRSCG90YB Speed Bump Corner Guard, Rubber, 36 Inch Size Lg, 3/4 Inch Size Width, Black/Yellow

Varastossa
Tuote: CQ3PDL Malli: GNRSCG90YBRistiviite: 49ZZ42

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusVetolujuusLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 2GTG5 Pysäköintireuna, 6 jalkaa. x 4 x 8 tuuman koko, sininen | CD3FJD 2GTG5sininenPysäköinti6"2465 psi8"1€153.46
GRAINGER 1790G Pysäköintireuna, Hdpe, 6 Ft. x 4 tuumaa x 8 tuumaa koko, harmaa, 2465 psi vetolujuus | CH6HYA 2GTG4 1790GHarmaaPysäköinti6 ft.2465 psi8"1€153.46
GRAINGER 1790W Pysäköintireuna, polyeteeni, 6 Ft. x 4 tuumaa x 6 tuumaa, vetolujuus 4150 psi | CH6HYB 491T27 1790WValkoinenPysäköinti6 ft.4150 psi6"1€140.54
GRAINGER 1790Y Pysäköintikatu, Hdpe, 6 Ft. x 4 tuumaa x 8 tuumaa koko, keltainen, 2465 psi vetolujuus | CH6HYC 2GTG3 1790Y-Pysäköinti6 ft.2465 psi8"1€153.46
GRAINGER GNRS1420BW auton pysäytin, kumi, pituus 4 jalkaa, leveys 6 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/valkoinen | CQ3PCZ 49ZZ25 GNRS1420BW--raitiovaunupysäkiltä---1€84.25
GRAINGER GNRS1620WH auton pysäytin, kumi, pituus 6 jalkaa, leveys 6 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, musta/valkoinen | CQ3PDA 49ZZ27 GNRS1620WH--raitiovaunupysäkiltä---1€88.11
GRAINGER 1790YX50 Pysäköintikatu, HDPE, 72 tuuman koko pituus, 8 tuumaa leveys, 4 tuumaa korkeus, keltainen, 50 PK | CQ3PDB 8RR10 1790YX50-Pysäköinti---50€5,046.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GNRSCG90YB Speed Bump Corner Guard, Rubber, 36 Inch Size Lg, 3/4 Inch Size Width, Black/Yellow
€57.07 / yksikkö