Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER G15-TRFE-1.0-3 tanko, 3 jalkaa, valmiit päät | AH2WRL 30GC74

GRAINGER G15-TRFE-1.0-3 vapavarasto 3 jalkaa valmiit päät

Varastossa
Tuote: AH2WRL Malli: G15-TRFE-1.0-3Ristiviite: 30GC74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+/- 0.034 "
Iskulujuus (paunaa)3
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPTFE
Maks. Lämpötila500 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-328
Vetolujuus4350
TyyppiValmiit Päätteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0618
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
GRAINGER G15-TRFE-2.0-3 tanko, 3 jalkaa, valmiit päät | AH2WRM 30GC83 G15-TRFE-2.0-32"+/- 0.120 "€681.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-TRFE-1.0-3 vapavarasto 3 jalkaa valmiit päät
€178.36 / yksikkö