GRAINGER G15-30F-24X50 -kalvovarasto 24 tuuman leveys 50 jalan pituus 0.030 tuuman paksuus | AH2WKA 30FY98

GRAINGER G15-30F-24X50 kalvovarasto 24 tuumaa leveys 50 jalkaa pituus 0.030 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WKA Malli: G15-30F-24X50Ristiviite: 30FY98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,240.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilmi
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)3 lb
Pituus50ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
MateriaaliPTFE
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila500
Min. Lämpötila Luokitus-400
Käyttölämpötila alue-400 - 500 astetta F
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus0.03 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0223
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviset ominaisuudet: Hankausta kestävä, Kemikaaleja / korroosiota kestävä, Sähkökäyttöiset sovellukset, FDA: n hyväksymä, Palonsuoja, Iskunkestävä, Kosteutta kestävä, Kitkaton pinta, Öljynkestävä, UV-kestävä, Kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
GRAINGER G15-2F-6X10 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 10 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€12.74
GRAINGER G15-2F-6X25 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 25 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€27.88
GRAINGER G15-2F-6X50 -kalvovarasto 6 tuuman leveys 50 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€53.50
GRAINGER G15-2F-12X5 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 5 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€12.74
GRAINGER G15-2F-12X10 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 10 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€22.55
GRAINGER G15-2F-12X25 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 25 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€50.86
GRAINGER G15-2F-12X50 -kalvovarasto 12 tuuman leveys 50 jalan pituus 0.002 tuuman paksuus | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€103.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-30F-24X50 kalvovarasto 24 tuumaa leveys 50 jalkaa pituus 0.030 tuumaa
€3,240.20 / yksikkö