GRAINGER FWUIS0500-1300P USS Washer, For Screw Size 1/2 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated, 0.563 Inch Size Inch Dia | CP9PBR 4XLV3

GRAINGER FWUIS0500-1300P USS Washer, For Screw Size 1/2 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated, 0.563 Inch Size Inch Dia

Varastossa
Tuote: CP9PBR Model: FWUIS0500-1300PCross Ref: 4XLV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FWUIS0500-1300P USS Washer, For Screw Size 1/2 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated, 0.563 Inch Size Inch Dia
€247.08 /pakkaus