Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER FL5-HS-3118 Flex-5 käsityökalu 2.5 tuumaa 5 / 16-18 | AG2TZB 32FX53

GRAINGER FL5-HS-3118 Flex-5 käsityökalu 2.5 tuumaa 5/16-18

Varastossa
Tuote: AG2TZB Malli: FL5-HS-3118Ristiviite: 32FX53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsityökalu
Pituus250mm
MateriaaliTeräs
Koko5 / 16-18
Kiertyyppikeisarillinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FL5-HS-3118 Flex-5 käsityökalu 2.5 tuumaa 5/16-18
€218.83 / yksikkö