Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ESBP116202424-50 Kumireunus SBR A Style 3/8 tuuman korkeus 50 jalkaa | AH7YFU 38EH75

GRAINGER ESBP116202424-50 kumireunus SBR A Style 3/8 tuumaa korkeus 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7YFU Malli: ESBP116202424-50Ristiviite: 38EH75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys5 / 16 "
Uran leveys1 / 4 "
Pituus50ft.
MateriaaliSBR
Maks. Lämpötila230 Tutkinnot
Min. Lämpötila Luokitus-25
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
kokonaisleveys3 / 8 "
TyyliA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1542
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
GRAINGER ESBP112282032-10 Kumireunus, tyyli 1/2 tuumaa, korkeus 10 jalkaa AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A€12.93
GRAINGER ESBP112282032-25 Kumireunus, tyyli 1/2 tuumaa, korkeus 25 jalkaa AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A€27.56
GRAINGER ESBP112282032-50 Kumireunus, tyyli 1/2 tuumaa, korkeus 50 jalkaa AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A€55.40
GRAINGER ESBP116202424-10 Kumireunus SBR A Style 3/8 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A€8.91
GRAINGER ESBP116202424-25 Kumireunus SBR A Style 3/8 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A€22.23
GRAINGER ESBP124263232-10 Kumireunus SBR A Style 1/2 tuuman korkeus 10 jalkaa | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10ft.1 / 2 "1 / 2 "A€14.71
GRAINGER ESBP124263232-25 Kumireunus SBR A Style 1/2 tuuman korkeus 25 jalkaa | AH7YFW 38EH77 ESBP124263232-253 / 8 "25ft.1 / 2 "1 / 2 "A€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ESBP116202424-50 kumireunus SBR A Style 3/8 tuumaa korkeus 50 jalkaa
€43.26 / yksikkö