Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER70S6-045-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 29/64 tuuman halkaisija | AF9ZLJ 30XN97

GRAINGER ER70S6-045-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki, halkaisija 29/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZLJ Malli: ER70S6-045-01TRistiviite: 30XN97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER70S6
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija29 / 64 "
Pituus36 ""
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus77,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7229200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHinta
GRAINGER ER70S2-045-01T Tig-hitsaussauva 1 lb putki 29/64 tuuman halkaisija | AF9ZLA 30XN80 ER70S2-045-01T79,000 PSI€24.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER70S6-045-01T Tig-hitsaustanko 1 Lb putki, halkaisija 29/64 tuumaa
€36.70 / yksikkö