Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER E70C-6M-063-11 Hitsauslanka 0.063 tuuman halkaisija E70c-6m | AF7FUR 20YD72

GRAINGER E70C-6M-063-11 Hitsauslanka, halkaisija 0.063 tuumaa E70c-6m

Varastossa
Tuote: AF7FUR Malli: E70C-6M-063-11Ristiviite: 20YD72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.27 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitusE70C-6M
Säiliön koko11 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.063 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus70,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8311200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER E70C-6M-063-33 -hitsauslanka 0.063 tuuman halkaisija E70c-6m | AF7FUT 20YD73 E70C-6M-063-3333 lbHiiliteräs70,000 psi€372.19
GRAINGER E71T-1-063-33 Hitsauslanka 0.063 tuuman halkaisija E71t-1 | AF7FUW 20YD77 E71T-1-063-3333 lbHiiliteräs70,000-95,000 PSI€157.57
GRAINGER HC400-063-33 Hitsauslanka 0.063 Halkaisija 33 Lb kela | AG2CLE 31GH13 HC400-063-3333 lbKovakantinenN / A€792.12
GRAINGER HC410-063-33 Hitsauslanka 0.063 Halkaisija 33 lb kela | AG2CLH 31GH17 HC410-063-3333 lbKovakantinenN / A€740.12
GRAINGER HC420-063-33 Hitsauslanka 0.063 Halkaisija 33 lb kela | AG2CLK 31GH21 HC420-063-3333 lbKovakantinenN / A€1,039.59
GRAINGER HC430-063-33 Hitsauslanka 0.063 Halkaisija 33 lb kela | AG2CLN 31GH25 HC430-063-3333 lbKovakantinenN / A€777.26
GRAINGER HC440-063-33 Hitsauslanka 0.063 Halkaisija 33 lb kela | AG2CLR 31GH29 HC440-063-3333 lbKovakantinenN / A€686.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER E70C-6M-063-11 Hitsauslanka, halkaisija 0.063 tuumaa E70c-6m
€137.27 / yksikkö