Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DQTI-060162-245P Puuruuvi, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 245PK | CG9VVV 1ME75

GRAINGER DQTI-060162-245P puuruuvi, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 245PK

Varastossa
Tuote: CG9VVV Malli: DQTI-060162-245PRistiviite: 1ME75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.21 vuonna
Pään korkeus0.12 "
Pituus1 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DQTI-060162-245P puuruuvi, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 245PK
€13.76 /pakkaus