Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DPTI-060162-100P puuruuvi, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 100PK | CG9VVU 1ME63

GRAINGER DPTI-060162-100P puuruuvi, koko nro 6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VVU Malli: DPTI-060162-100PRistiviite: 1ME63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.21 vuonna
Pään korkeus0.12 "
Pituus1 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DPTI-060162-100P puuruuvi, koko nro 6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 100 PK
€5.83 /pakkaus