GRAINGER DMD80048R Lasikuitu ajotieltä, 48 tuuman korkeus, musta, 12 kpl pakkaus | CH6NYB 52ZW80

GRAINGER DMD80048R lasikuituinen ajotiedustin, 48 tuuman korkeus, musta, 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CH6NYB Malli: DMD80048RRistiviite: 52ZW80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava ajotien merkki
Korkeus5 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus48 "
Pylvään väriMusta
PostimateriaaliLasikuitu
Leveys5 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DMD80048R lasikuituinen ajotiedustin, 48 tuuman korkeus, musta, 12 kpl pakkaus
€134.36 /pakkaus