GRAINGER DLL004N0000P-PK200000 Split Lock Washer, Screw Size #4, Steel, Black Oxide, 0.02 Inch Size Max Thick, 200000 PK | CQ2JXC 5CUF7

GRAINGER DLL004N0000P-PK200000 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko #4, teräs, musta oksidi, 0.02 tuuman koko Max paksuus, 200000 PK

Varastossa
Tuote: CQ2JXC Malli: DLL004N0000P-PK200000Ristiviite: 5CUF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,164.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DLL004N0000P-PK200000 Jaettu lukkoaluslevy, ruuvikoko #4, teräs, musta oksidi, 0.02 tuuman koko Max paksuus, 200000 PK
€4,164.85 /pakkaus