Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DDC44020GR1C Woodruff Key, 0.607 Inch Length, C-1035 Steel, Half Moon Type, 25PK | CG9VMH 4YHX9

GRAINGER DDC44020GR1C Woodruff Key, 0.607 tuuman pituus, C-1035 teräs, Half Moon Type, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VMH Malli: DDC44020GR1CRistiviite: 4YHX9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus0.0625 vuonna
Avaimen koko3/32 x 5/8 tuumaa
Pituus0.607 vuonna
Pituuden toleranssi0.602 - 0.612 "
MateriaaliC-1035 teräs
Rockwellin kovuusB90
SAE-numero4
Vetolujuus72,000 PSI
TyyppiPuolikuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2362

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DDC44020GR1C Woodruff Key, 0.607 tuuman pituus, C-1035 teräs, Half Moon Type, 25PK
€28.60 /pakkaus