Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPS2NE66GR Ruuvi/mutteri/aluslevy valikoima, Metric, 225 kpl | CD2FXH 53WR32

GRAINGER CPS2NE66GR Ruuvi/mutteri/aluslevy, metrinen, 225 kpl

Varastossa
Tuote: CD2FXH Malli: CPS2NE66GRRistiviite: 53WR32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi-, mutteri- ja aluslaatat
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10 - 17mm
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus12 - 35mm
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä225
Kokojen lukumäärä21
KokoM6-1.00, M8-1.25, M10-1.50
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS2NE66GR Ruuvi/mutteri/aluslevy, metrinen, 225 kpl
€100.39 / yksikkö