GRAINGER CPS1PJC1GR Ruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 1/2 - 2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-28 ja 3/8-24, 678 kappaletta | CG9UKG 53WR07

GRAINGER CPS1PJC1GR Ruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 1/2-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-28 ja 3/8-24, 678 kpl

Varastossa
Tuote: CG9UKG Malli: CPS1PJC1GRRistiviite: 53WR07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko7/16 - 9/16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeHex
Pituus1/2 - 2 "
MateriaaliTeräs
Koko1/4"-28, 3/8"-24, 5/16"-24
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1PJC1GR Ruuvi-, mutteri- ja aluslevyvalikoima, pituus 1/2-2 tuumaa, teräs, kierrekoko 1/4-28 ja 3/8-24, 678 kpl
€330.29 / yksikkö