Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-1032-225-50 Niittimutteri uurrettu laipallinen teräs, 50PK | AH3HMV 32FY57

GRAINGER CAK2-1032-225-50 niittimutteri pyälletty laipallinen teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3HMV Malli: CAK2-1032-225-50Ristiviite: 32FY57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.296 "
Dia / kierteen koko# 10-32
Poran koko19 / 64 "
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.297 "
Pituus0.585 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niittimutterityyppi: Pyöreä laipallinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-1032-225-50 niittimutteri pyälletty laipallinen teräs, 50PK
€18.72 /pakkaus