Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Niittimutteri 10-32 Kierre 0.475 tuumaa, 100PK | AG2UDE 32FY56

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Niittimutteri 10-32 kierre 0.475 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2UDE Malli: CAK2-1032-130-100Ristiviite: 32FY56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.296 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.340 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.340 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.297 "
Pituus0.475 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-1032-130-100 Niittimutteri 10-32 kierre 0.475 tuumaa, 100PK
€29.27 /pakkaus