Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAH2-0632-080-100 niittimutteri kuusiokulmainen 6-32 kierre 0.385 tuumaa, 100 PK | AG2UCH 32FY36

GRAINGER CAH2-0632-080-100 niittimutteri kuusio 6-32 kierre 0.385 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2UCH Malli: CAH2-0632-080-100Ristiviite: 32FY36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.249 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.375 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.027 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.385 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAH2-0632-080-100 niittimutteri kuusio 6-32 kierre 0.385 tuumaa, 100 PK
€28.52 /pakkaus