Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BULK-FFS-PET-37 Polyester Filter Felt Roll, Sheet, White, 10 ft Length, 325 Deg F Max Temp, 6 ft Width | CP9KQT 797P44

GRAINGER BULK-FFS-PET-37 Polyesterisuodatin, huoparulla, arkki, valkoinen, pituus 10 jalkaa, maksimilämpötila 325 astetta F, leveys 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP9KQT Malli: BULK-FFS-PET-37Ristiviite: 797P44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER BULK-FFS-PP-17 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 250 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMH 797P76 BULK-FFS-PP-17rulla€128.10
GRAINGER BULK-FFS-PP-3 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 250 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMJ 797P64 BULK-FFS-PP-3rulla€133.74
GRAINGER BULK-FFS-PP-10 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 250 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMK 797P70 BULK-FFS-PP-10rulla€128.10
GRAINGER BULK-FFS-PP-31 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 250 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KML 797P88 BULK-FFS-PP-31rulla€133.74
GRAINGER BULK-FFS-PP-24 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 250 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMM 797P82 BULK-FFS-PP-24rulla€128.10
GRAINGER BULK-FFS-PET-28 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 325 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMN 797P36 BULK-FFS-PET-28rulla€89.41
GRAINGER BULK-FFS-PET-3 Polyesterisuodatin huoparulla, arkki, valkoinen, 10 jalkaa pituus, 325 astetta F Max lämpötila, 6 jalkaa leveys | CP9KMP 797P14 BULK-FFS-PET-3rulla€140.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-FFS-PET-37 Polyesterisuodatin, huoparulla, arkki, valkoinen, pituus 10 jalkaa, maksimilämpötila 325 astetta F, leveys 6 jalkaa
€89.41 / yksikkö