GRAINGER BULK-CS-GXX-202 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 12 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick, Brown | CP9JJU 55RH55

GRAINGER BULK-CS-GXX-202 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9JJU Malli: BULK-CS-GXX-202Ristiviite: 55RH55

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GXX-202 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 12 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea
€153.12 / yksikkö