GRAINGER BULK-CS-GG11-6 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick, Green | CP9JQY 55TY08

GRAINGER BULK-CS-GG11-6 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, vihreä

Varastossa
Tuote: CP9JQY Malli: BULK-CS-GG11-6Ristiviite: 55TY08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG11-6 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, vihreä
€1,056.04 / yksikkö